Startseite

NVENT ERICO - ERI387630 STAFFA ANG. 3 FORI, HD, 99 MM X 47 MM - 387630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI387630 STAFFA ANG. 3 FORI, HD, 99 MM X 47 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - U-Profil

  • Ausführung - Winkel

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893007626

Artikelnummer

ERI387630

Herstellernummer

387630

Hersteller

ERI

Geeignet für:

U-Profil

Ausführung:

Winkel

Staffa angolare angolo 3 fori, HD, 99 mm x 47 mm

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie