NVENT ERICO - ERI387572 STAFFA ANG. PIATTA A 3 FORI, S316, 85X85 - 387572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Winkel - 0 °
Packung
1 ST
EAN
8711893875706
Artikelnummer
ERI387572
Herstellernummer
387572
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
3
In der Schiene:
nein


