NVENT ERICO - ERI360475 PYRAMID ST BRIDGE ASSEMBLY,610MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 673 mm
Höhe - 142 mm
Breite - 203 mm
Set-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Packung
2 ST
EAN
8711893138962
Artikelnummer
ERI360475
Herstellernummer
360475
Hersteller
ERI
Länge:
673 mm
Höhe:
142 mm
Breite:
203 mm
Set-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
2.67 kg
Ideale per sostenere i percorsi multipli di tubi, passerelle portacavi e unità di trattamento dell'aria. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggiorparte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.


