NVENT ERICO - ERI360422 PYRAMID H-FRAME POST BASE,FOAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 314 mm
Höhe - 117 mm
Breite - 314 mm
Set-Ausführung - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8711893108330
Artikelnummer
ERI360422
Herstellernummer
360422
Hersteller
ERI
Länge:
314 mm
Höhe:
117 mm
Breite:
314 mm
Set-Ausführung:
nein
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
1000.5 kg
La parte inferiore in schiuma o gomma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. L'interfaccia in gomma della copertura è ideale per le installazioni di pannelli solari. Componenti di montaggio preinstallati sulle basi.Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata. Adatto a profili strut standard.


