NVENT ERICO - ERI350150 SIGN SUP BRACK SLOTTED HS,90MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Spannband - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband - sonstige
Material Einlage - ohne
Länge - 90 mm
Packung
50 ST
EAN
4018292501507
Artikelnummer
ERI350150
Herstellernummer
350150
Hersteller
ERI
Material Spannband:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband:
sonstige
Material Einlage:
ohne
Länge:
90 mm
Anzahl der Verschalungselemente:
1


