Startseite

NVENT ERICO - ERI350140 SIGN SUP BRACK SLOTTED HS,140MM - 350140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI350140 SIGN SUP BRACK  SLOTTED HS,140MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Spannband - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte Spannband - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Material Einlage - ohne

  • Anzahl der Verschalungselemente - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4018292501408

Artikelnummer

ERI350140

Herstellernummer

350140

Hersteller

ERI

Material Spannband:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte Spannband:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Material Einlage:

ohne

Anzahl der Verschalungselemente:

1

Länge:

140 mm

Supporto di fissaggio per Fixoband.