NVENT ERICO - ERI350110 SIGN SUP BRACKFLAT SURFACE,ONE H,M8 H,TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Spannband - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband - sonstige
Material Einlage - ohne
Packung
50 ST
EAN
4018292501101
Artikelnummer
ERI350110
Herstellernummer
350110
Hersteller
ERI
Material Spannband:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte Spannband:
sonstige
Material Einlage:
ohne
Design con gamba rettilinea, da utilizzare durante il montaggio su una superficie piatta. Supporto di fissaggio per Fixoband. Rondelle e bulloni in acciaio inossidabile inclusi.


