NVENT ERICO - ERI336130 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,S304,4?20MM FL - 336130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - durchlaufend
Werkstoff - rostfreier Stahl
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Packung
100 ST
EAN
4018292361309
Artikelnummer
ERI336130
Herstellernummer
336130
Hersteller
ERI
Ausführung:
durchlaufend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
0...20 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N


