Startseite

NVENT ERICO - ERI336120 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,ST,HD,30?44MM FL - 336120

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336120 MULTI-FUNCTION C-CLAMP,ST,HD,30?44MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

Packung

  • 50 ST

EAN

4018292361200

Artikelnummer

ERI336120

Herstellernummer

336120

Hersteller

ERI

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Flanschstärke:

0...45 mm

Bohrungsdurchmesser:

14 mm

Zulässige Nutzlast:

1100 N

Morsetto multifunzione. Utilizzare con morsetto per cavo/conduit/tubo o con una rondella quadrata per morsetti a C multifunzione.