Startseite

NVENT ERICO - ERI330610 HD STRUT BEAM CLAMP,S304,3?30MM FL - 330610

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI330610 HD STRUT BEAM CLAMP,S304,3?30MM FL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mit Innengewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Geeignet für Flanschstärke - 0...35 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8711893306125

Artikelnummer

ERI330610

Herstellernummer

330610

Hersteller

ERI

Ausführung:

mit Innengewinde

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

0...35 mm

Idoneo per il montaggio di profili strut.