NVENT ERICO - ERI330600 HD STRUT BEAM CLAMP,ST,HD,3?30MM FL - 330600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mit Innengewinde
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Geeignet für Flanschstärke - 0...35 mm
Packung
20 ST
EAN
8711893706024
Artikelnummer
ERI330600
Herstellernummer
330600
Hersteller
ERI
Ausführung:
mit Innengewinde
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
0...35 mm



