NVENT ERICO - ERI317119 PROFILO ASOLATO 21X41X1,5MMX3M, PREZINC. - 317119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8711893026245
Artikelnummer
ERI317119
Herstellernummer
317119
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
11 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein
Ein NVENT ERICO Produkt
Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie