Startseite

NVENT ERICO - ERI317116 PROFILO ASOLATO 21X41X1,5MMX2M, PREZINC. - 317116

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI317116 PROFILO ASOLATO 21X41X1,5MMX2M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893026238

Artikelnummer

ERI317116

Herstellernummer

317116

Hersteller

ERI

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni da medie a pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.

Ein NVENT ERICO Produkt

Entdecken Sie die NVENT ERICO-Serie