Startseite

NVENT ERICO - ERI315230 DADO A MOLLA PER STRUT BASSO, S316 M10 - 315230

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315230 DADO A MOLLA PER STRUT BASSO, S316 M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893152340

Artikelnummer

ERI315230

Herstellernummer

315230

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

10

Mit Feder:

nein

Dado con molla per profilati strut Tipo C, S316, M10 Barra