NVENT ERICO - ERI315160 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC.,S316,M10, 8MM - 315160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893151640
Artikelnummer
ERI315160
Herstellernummer
315160
Hersteller
ERI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Dado profilo strut senza molla, S316, M10 Barra, 8 mm


