Startseite

NVENT ERICO - ERI315150 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC., S316 M8, 6MM - 315150

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315150 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC., S316 M8, 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893151541

Artikelnummer

ERI315150

Herstellernummer

315150

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Dado profilo strut senza molla, S316, M8 Barra, 6 mm