Startseite

NVENT ERICO - ERI315140 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC., S316 M6, 6MM - 315140

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315140 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC., S316 M6, 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893151442

Artikelnummer

ERI315140

Herstellernummer

315140

Hersteller

ERI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Dado profilo strut senza molla, S316, M6 Barra, 6 mm