Startseite

NVENT ERICO - ERI315080 DADO PROF.STRUT A MOLLA, ACC. ZC M6, 6MM - 315080

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315080 DADO PROF.STRUT A MOLLA, ACC. ZC M6, 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893150841

Artikelnummer

ERI315080

Herstellernummer

315080

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut. La molla permette una facile installazione.