Startseite

NVENT ERICO - ERI315040 DADO A MOLLA PER STRUT BASSO ACC. ZC M6 - 315040

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI315040 DADO A MOLLA PER STRUT BASSO ACC. ZC M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893150445

Artikelnummer

ERI315040

Herstellernummer

315040

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

ja

Dado con molla per profilati strut Tipo C, Acciaio, HD, M6 Barra