NVENT ERICO - ERI315025 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC., ZF, M10, 8MM - 315025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893028096
Artikelnummer
ERI315025
Herstellernummer
315025
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
nein
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M10 Barra, 8 mm


