NVENT ERICO - ERI315020 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC., ZC, M10, 8MM - 315020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893150247
Artikelnummer
ERI315020
Herstellernummer
315020
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Mit Feder:
nein
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, HD, M10 Barra, 8 mm


