NVENT ERICO - ERI315015 DADO PROF STRUT SENZA MOLLA, ACC EG, M8 - 315015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Mit Feder - nein
Gewindeart - metrisch
Packung
100 ST
EAN
8711893028089
Artikelnummer
ERI315015
Herstellernummer
315015
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Mit Feder:
nein
Gewindeart:
metrisch
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M8 Barra, 6 mm


