NVENT ERICO - ERI315000 DADO P.STRUT S.MOLLA, ACC., ZC M6, 6MM - 315000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Mit Feder - nein
Packung
100 ST
EAN
8711893150049
Artikelnummer
ERI315000
Herstellernummer
315000
Hersteller
ERI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Mit Feder:
nein
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, HD, M6 Barra, 6 mm


