Startseite

NVENT ERICO - ERI314995 DADO PROF STRUT SENZA MOLLA, EG, M6, 6MM - 314995

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI314995 DADO PROF STRUT SENZA MOLLA, EG, M6, 6MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893028072

Artikelnummer

ERI314995

Herstellernummer

314995

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M6 Barra, 6 mm