NVENT ERICO - ERI313823 BASE X COLONNA 45° PROF STRUT AA, 150X10 - 313823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Befestigungsfuß
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - nein
Packung
1 ST
EAN
8711893007473
Artikelnummer
ERI313823
Herstellernummer
313823
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Befestigungsfuß
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Base per colonna per creare strutture di supporto per il fissaggio a nVent CADDY Eristrut o nVent CADDY Pyramid.


