Startseite

NVENT ERICO - ERI313640 STAFFA ANG. A 45? 2 FORI, 100X67MM M10 - 313640

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI313640 STAFFA ANG. A 45? 2 FORI, 100X67MM M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893136401

Artikelnummer

ERI313640

Herstellernummer

313640

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa angolare angolo chiuso 2 fori, HD, 45° x 100 mm x 67 mm, M10 Vite