Startseite

NVENT ERICO - ERI313400 STAFFA ANG. RINFORZATA 4 FORI, DX, M10 - 313400

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI313400 STAFFA ANG. RINFORZATA 4 FORI, DX, M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8711893134001

Artikelnummer

ERI313400

Herstellernummer

313400

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Staffa angolare rinforzata 4 fori, Destra, M10 Vite