Startseite

NVENT ERICO - ERI313380 STAFFA ANG. 4 FORI, ACC. HD, 102X86MM, M - 313380

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI313380 STAFFA ANG. 4 FORI, ACC. HD, 102X86MM, M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Mit Schraubzubehör - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893133806

Artikelnummer

ERI313380

Herstellernummer

313380

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.