NVENT ERICO - ERI313340 STAFFA ANG. 2 FORI, ACCIAIO HD, 58X42MM - 313340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
10 ST
EAN
8711893133400
Artikelnummer
ERI313340
Herstellernummer
313340
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.


