NVENT ERICO - ERI313310 GUAINE DI COPERTURA PROFILO STRUT, 3000M - 313310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Längsabdeckung
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4018292133104
Artikelnummer
ERI313310
Herstellernummer
313310
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Längsabdeckung
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Si inserisce facilmente a scatto in qualsiasi profilo strut ERISTRUT.


