NVENT ERICO - ERI313080 PIASTRA T DI RINFORZO A 4 FORI, HD, M10 - 313080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
25 ST
EAN
8015268962276
Artikelnummer
ERI313080
Herstellernummer
313080
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.


