NVENT ERICO - ERI313070 STAFFA ANG. PIATTA 3 FORI, ACC. HD, 85X8 - 313070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
25 ST
EAN
8711893130706
Artikelnummer
ERI313070
Herstellernummer
313070
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.


