NVENT ERICO - ERI310650 PROFILO STRUT DD, ASOLATO, 124X 41X 2,5M - 310650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 124 mm
Schlitzbreite - 22.3 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8711893026214
Artikelnummer
ERI310650
Herstellernummer
310650
Hersteller
ERI
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
124 mm
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige


