NVENT ERICO - ERI310635 PROFILO STRUT D, ASOLATO, 6000X 62X 41MM - 310635

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 62 mm
Schlitzbreite - 22.3 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893026184
Artikelnummer
ERI310635
Herstellernummer
310635
Hersteller
ERI
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
62 mm
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige


