Startseite

NVENT ERICO - ERI310630 PROFILO STRUT D, ASOLATO, 3000X 62X 41MM - 310630

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310630 PROFILO STRUT D, ASOLATO, 3000X 62X 41MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893026177

Artikelnummer

ERI310630

Herstellernummer

310630

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

62 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Gewicht:

10.95 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

Profilato formato a freddo, asolato.