NVENT ERICO - ERI310600 PROFILO STRUT E, ASOLATO, 3.000X83X41X2, - 310600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8711893026115
Artikelnummer
ERI310600
Herstellernummer
310600
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
83 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein