Startseite

NVENT ERICO - ERI310414 PROFILO FORATO 41X41X2,5MMX3M ZC - 310414

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310414 PROFILO FORATO 41X41X2,5MMX3M ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

0784805099628

Artikelnummer

ERI310414

Herstellernummer

310414

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41.3 mm

Höhe:

41.3 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

13 mm

Gewicht:

7.2 kg

Abbrechbar:

nein

Profilo strut per trapezio, strutture e rinforzo per edificio, tipo A con perforazione laterale. Profilo strut zincato a caldo asolato da 3 metri, 41x41x2,5mm, con perforazioni laterali.