NVENT ERICO - ERI310339 PROFILO ASOLATO 41X41X2,5MMX2M, ZC - 310339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8711893026054
Artikelnummer
ERI310339
Herstellernummer
310339
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm


