Startseite

NVENT ERICO - ERI310293 PROFILO ASOLATO 41X41X2MMX2M, PREZINC. - 310293

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310293 PROFILO ASOLATO 41X41X2MMX2M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893052671

Artikelnummer

ERI310293

Herstellernummer

310293

Hersteller

ERI

Länge:

2000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

11 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.