Startseite

NVENT ERICO - ERI310281 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX3M, ZC - 310281

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310281 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX3M, ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893025958

Artikelnummer

ERI310281

Herstellernummer

310281

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

21 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni da medie a pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.