NVENT ERICO - ERI310256 PROFILO ASOLATO 21X41X2MMX2M, PREZINC. - 310256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Schlitzbreite - 22.3 mm
Materialstärke - 2 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893052701
Artikelnummer
ERI310256
Herstellernummer
310256
Hersteller
ERI
Länge:
2000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige


