NVENT ERICO - ERI310241 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX3M, PREZINC. - 310241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 21 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Profilform - C-Profil
Packung
10 ST
EAN
8711893026337
Artikelnummer
ERI310241
Herstellernummer
310241
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


