Startseite

NVENT ERICO - ERI310231 PROFILO ASOLATO 82X41X2,5MMX6M, ZC - 310231

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310231 PROFILO ASOLATO 82X41X2,5MMX6M, ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - U-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893026108

Artikelnummer

ERI310231

Herstellernummer

310231

Hersteller

ERI

Länge:

6000 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

2 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato formato a freddo, asolato. Saldato schiena contro schiena.