NVENT ERICO - ERI310221 PROFILO STRUT AA, ASOLATO 3000X82X41X2,5 - 310221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Profilform - C-Profil
Packung
5 ST
EAN
8711893026092
Artikelnummer
ERI310221
Herstellernummer
310221
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
ohne
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


