NVENT ERICO - ERI310111 PROFILO STRUT CC ASOLATO HD 6000X41X41X2 - 310111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
5 ST
EAN
8711893026009
Artikelnummer
ERI310111
Herstellernummer
310111
Hersteller
ERI
Länge:
6000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Steg gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein