NVENT ERICO - ERI310071 PROFILO STRUT CC ASOLATO 6000X41X41X2,5M - 310071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22.3 mm
Materialstärke - 2.5 mm
Packung
5 ST
EAN
8711893025989
Artikelnummer
ERI310071
Herstellernummer
310071
Hersteller
ERI
Länge:
6000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
14 mm
Mit Zahnung:
ja
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
20 µm
Farbe:
Zink
Gewicht:
20.72 kg


