Startseite

NVENT ERICO - ERI310061 PROFILO DOPPIO 41X41X2,5MMX3M, PREZINC. - 310061

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310061 PROFILO DOPPIO 41X41X2,5MMX3M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 3000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893025972

Artikelnummer

ERI310061

Herstellernummer

310061

Hersteller

ERI

Länge:

3000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Steg gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

14 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Profilato formato a freddo, asolato. Saldato schiena contro schiena.