NVENT ERICO - ERI198210 NON-INS SOLID COND,COP,TINNED,100 M,50,2 - 198210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Querschnitt - 50.2 mm²
Außendurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - verzinnt
Ummantelungswerkstoff - ohne
Packung
1 M
EAN
8711893019117
Artikelnummer
ERI198210
Herstellernummer
198210
Hersteller
ERI
Querschnitt:
50.2 mm²
Außendurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Cavo rigido per una vasta gamma di applicazioni. Disponibile con dimensioni bobina ridotte per comodità. Le parti LPA ed LPC sono utilizzate per la calata del sistema di protezione contro i fulmini o per applicazioni di messa a terra.


