NVENT ERICO - ERI196800 SLK KIT,5 M LENGTH - 196800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schnellklickhaken
Kabellänge - 5 m
Kabeldurchmesser - 6 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Stahl
Packung
1 ST
EAN
0782856990734
Artikelnummer
ERI196800
Herstellernummer
196800
Hersteller
ERI
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
6 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
120 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


