Startseite

NVENT ERICO - ERI196709 SLK LOOP,3MM WIRE,5 M LENGTH - 196709

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI196709 SLK  LOOP,3MM WIRE,5 M LENGTH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endbefestigung - mit Schleife

  • Mit dekorativer Verkleidung - nein

  • Art des Endanschlusses - sonstige

  • Art der Entriegelung - Druckknopf

  • Kabellänge - 5 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893149418

Artikelnummer

ERI196709

Herstellernummer

196709

Hersteller

ERI

Endbefestigung:

mit Schleife

Mit dekorativer Verkleidung:

nein

Art des Endanschlusses:

sonstige

Art der Entriegelung:

Druckknopf

Kabellänge:

5 m

Kabeldurchmesser:

3 mm

Kabelmaterial:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Material Sperrvorrichtung/Spanner:

Zamak

Farbe:

Zink

Zulässige Nutzlast:

89 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato. Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio. Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione. Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale. Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati. L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria.